Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleitung 5-adrig 6XV1801-2C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71367984
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18012C
EAN/GTIN:
     4019169857567
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

Energieleitung 5-adrig 6XV1801-2C

Control Cable, 5-adrig Energieleitung, Litze, 5 x AWG24, Liefereinheit: max. 1000m, Meterware. SIMATIC NETControl Cable 5 x 0,25
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,39999999 mm²
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Außendurchmesser ca.:
5,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,16*
€ 4,11*
1
€ 5,00*
ab € 3,20*
€ 4,82*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,62*
€ 5,43*
20
Frei Haus
ab € 4,9305*
€ 6,369*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.