Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 220V 5-48V DC TOS 220VD#8950950000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71377064
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8950950000
EAN/GTIN:
     4032248742318
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais

Halbleiterrelais 220V 5-48V DC TOS 220VD#8950950000

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
187..242 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5..48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,10*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 11,41*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 13,04*
10
Frei Haus
ab € 10,841*
€ 13,751*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,283*
€ 14,273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,273*
€ 16,98487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,633*
€ 16,22327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,283*
€ 13,42677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.