Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71550107 Herst.-Nr.: FZ883D EAN/GTIN: 3250612794201 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung oben,geschl. FZ883D Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 850 x 400 mm. Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden Anreihstandschrank. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | ja | Breite: | 850 mm | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,40* | € 48,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,97* | € 48,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,89* | € 49,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,50* | € 49,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,16* | € 53,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|