Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 1100x600x100mm BxTxH FZ914XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel 1100x600x100mm BxTxH FZ914XE
Sockel 1100x600x100mm BxTxH FZ914XE
Artikel-Nr.:
     6012B-71550142
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ914XE
EAN/GTIN:
     7611919323734
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
19 Zoll Sockel

Sockel 1100x600x100mm BxTxH FZ914XE

Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1100x100x600 RAL9005. Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.  Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist einbaubar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
2600 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1099 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,23*
€ 130,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,01*
€ 131,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,06*
€ 134,04*
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 137,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 142,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ801XE
ab € 41,93*
Zubehör
Hager
FZ804N
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.