Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71550215 Herst.-Nr.: 4315830 EAN/GTIN: 4028177630208 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung LED,600mm SZ 4315.830 SZ Verbindungsleitung, für Systemleuchte LED Kompakt, L: 600 mm Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Anschluss 2: | sonstige | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Ader-Zahl: | 2 | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Länge: | 0,59999999 m | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Temperaturbeständigkeit: | -20..90 °C | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,16* | € 23,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,36* | € 23,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,60* | € 23,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,82* | € 24,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,86* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|