Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Einfache Quertraverse 1 Reihig 400 NSYSQCR4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Einfache Quertraverse 1 Reihig 400 NSYSQCR4040
2 Einfache Quertraverse 1 Reihig 400 NSYSQCR4040
Artikel-Nr.:
     6012B-71550775
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSQCR4040
EAN/GTIN:
     3606485132648
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene

2 Einfache Quertraverse 1 Reihig 400 NSYSQCR4040

Spacial SF/SM Schnellbefestigungs-Querschienen. 40 mm (1 Reihe) x 400 mm. Einfache Lochung 25 mm Abstand. Erfordert keine Befestigungshalterung und verfügt über einen Haken an jedem Ende. Aus verzinktem Stahl und mit einer Dicke von 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,19*
€ 23,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,26*
€ 23,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 24,07*
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 24,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,46*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.