Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse PC-UL 225x175x100 NSYTBP241910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriegehäuse PC-UL 225x175x100 NSYTBP241910
Industriegehäuse PC-UL 225x175x100 NSYTBP241910
Artikel-Nr.:
     6012B-71550783
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP241910
EAN/GTIN:
     3606480165696
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Industriegehäuse PC-UL 225x175x100 NSYTBP241910

Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit Deckel H20. Innenmaße 225 x 175 x 100 mm. Ext 241 x 191 x 128 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
241 mm
Breite:
194 mm
Tiefe:
107 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,49*
€ 38,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,56*
€ 38,68*
€ 6,90*
ab € 30,33*
€ 39,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,43*
€ 39,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 30,35*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.