Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragegriff Serie 27000 NSYATM27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragegriff Serie 27000 NSYATM27
Tragegriff Serie 27000 NSYATM27
Artikel-Nr.:
     6012B-71550882
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYATM27
EAN/GTIN:
     3606480188398
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
schneider electric gehäusezubehör

Tragegriff Serie 27000 NSYATM27

Thalassa PLS Transportgriff. Mehrzweck-Anwendung. Direkte Montage auf der Rückseite (Befestigung mit Schraube Typ M6). Schwarz RAL 9005.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
130 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,87*
€ 14,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,97*
€ 14,43*
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 14,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 15,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,37*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.