Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene SF/SM 90 Grad, 800x800mm NSYCFS98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabfangschiene SF/SM 90 Grad, 800x800mm NSYCFS98
Kabelabfangschiene SF/SM 90 Grad, 800x800mm NSYCFS98
Artikel-Nr.:
     6012B-71551287
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCFS98
EAN/GTIN:
     3606480063312
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
Kabelbahn

Kabelabfangschiene SF/SM 90 Grad, 800x800mm NSYCFS98

Spacial SF/SM Kabelabfangschiene, Stützwinkel 90°. 800 x 800 mm. Verkabelungszubehör. Ermöglicht die schnelle und einfache Befestigung von ein- und ausgehenden Kabeln. Für die Direktmontage am Gehäuse. Raster für Tiefenverstellung 25mm. Stahl, verzinkt. 2 Schienen und Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
30 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 mm
Ausführung:
sonstige
Winkel:
90 °
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
590 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,41*
€ 39,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,44*
€ 39,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,01*
€ 40,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,35*
€ 40,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,32*
€ 42,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.