Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filtermatte für SK 3238.6xx 3238.066 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     6012B-71551548
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238066
EAN/GTIN:
     4028177666221
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
rittal filtermatte

EMV Filtermatte für SK 3238.6xx 3238.066 (VE5)

SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK 3238.6.. BHT: 125 x 125 x 12 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G2
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: filtermatten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,436*
€ 4,736*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,632*
€ 5,012*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,118*
€ 5,678*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,956*
€ 8,296*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,622*
€ 10,152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,678*
€ 6,75682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,488*
€ 6,53072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,218*
€ 6,20942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,808*
€ 5,72152
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,118*
€ 4,90042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.