Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung seitlich SV 3093.020 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 3093.020 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 3093.020 Rack Zubehör Seitenwand
Artikel-Nr.:
     6012B-71551700
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3093020
EAN/GTIN:
     4028177675049
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

Abdeckung seitlich SV 3093.020 (VE10)

SV Abdeckung, seitlich, für Reitersicherungselement, SV 3427010/3433010
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 11,42*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 11,76*
37 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,15*
€ 11,77*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 11,90*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,64*
€ 13,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.