Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reitersicherungselement DIII-E33 SV 3433.010 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012B-71551719
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3433010
EAN/GTIN:
     4028177674998
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sicherungssockel
sicherungssockel

Reitersicherungselement DIII-E33 SV 3433.010 (VE10)

SV Reitersicherungselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passschraube
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,894*
€ 21,624*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 112,69*
€ 136,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 114,71*
€ 138,82*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 116,45*
€ 140,85*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 147,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,82*
€ 175,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,97*
€ 174,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,81*
€ 168,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,05*
€ 164,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 133,77*
€ 159,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 123,34*
€ 146,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3093020
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.