Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben 4,8x9,5 6-rund ZB32P20(VE20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Schrauben 4,8x9,5 Torx ZB32P20 (20St.) 2CPX062651R9999
Striebel Schrauben 4,8x9,5 Torx ZB32P20 (20St.) 2CPX062651R9999
Artikel-Nr.:
     6012B-71552302
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062651R9999
EAN/GTIN:
     4011617626510
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube

Schrauben 4,8x9,5 6-rund ZB32P20(VE20)

Befestigungsschrauben für Hutprofilschienen, Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Schlitz TXschraube T25, M 4,8 x 9,5mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
4,8
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
9,5 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindeart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,33*
€ 5,00*
ab € 3,03*
€ 4,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,44*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.