Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 78x95x25 4TE NSYVA274MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtfenster 78x95x25 4TE NSYVA274MA
Sichtfenster 78x95x25 4TE NSYVA274MA
Artikel-Nr.:
     6012B-71553069
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVA274MA
EAN/GTIN:
     3606480185311
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Sichtfenster 78x95x25 4TE NSYVA274MA

Kunststofffenster mit klappbarer transparenter Abdeckung. H78 x B95 x T25 mm. Universelles Installationszubehör. Installation an Tür oder Verkleidung. Nicht abschließbar, Sicherung über eine Schraube möglich. Polycarbonat transparent. Kompatibilität Spacial CRN/S3D, Thalassa PLA/PLS/PLM.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Breite:
95 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 6,98*
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 7,06*
€ 5,00*
ab € 5,50*
€ 7,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,26*
€ 8,71*
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.