Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1ZP/RES,eHz,H1050mm ZH3E5DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld 1ZP/RES,eHz,H1050mm ZH3E5DS
Komplettfeld 1ZP/RES,eHz,H1050mm ZH3E5DS
Artikel-Nr.:
     6012B-71553672
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3E5DS
EAN/GTIN:
     3250617685610
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld

Komplettfeld 1ZP/RES,eHz,H1050mm ZH3E5DS

Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig, 16mm²
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anschlussraum:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 223,75*
€ 266,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,45*
€ 269,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 224,89*
€ 271,70*
Frei Haus
ab € 236,17*
€ 278,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 238,13*
€ 280,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,46*
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 22,96*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,40*
Zubehör
Hager
ZY01PV
ab € 70,81*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,97*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,66*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 287,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.