| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71553734 Herst.-Nr.: 9677315 EAN/GTIN: 4028177705562 |
| |
|
| | |
| Sicherungslastschaltleiste Gr.3, 630A,3-polig SV 9677.315 SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 3, 630 A, 400 V, 3-polig, Bolzen M12, 185 mm, mit elektronischer Sicherungsüberwachung, für Stromwandler-Einbau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sicherungslasttrenner | Doppelt unterbrechend: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 630 A | Schienenmittenabstand 40 mm: | nein | Schienenmittenabstand 50 mm: | nein | Schienenmittenabstand 60 mm: | nein | Schienenmittenabstand 100 mm: | nein | Schienenmittenabstand 185 mm: | ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 400 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 234,09* | € 274,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 237,03* | € 278,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,08* | € 280,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 239,27* | € 281,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,53* | € 285,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|