Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbindung Flat-PLS SV 9676.812 (VE8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 9676.812 120 mm M10 Schraube
Rittal SV 9676.812 120 mm M10 Schraube
Artikel-Nr.:
     6012B-71553799
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9676812
EAN/GTIN:
     4028177626263
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Trennsteg
rittal gehäuse-zubehör

Schraubverbindung Flat-PLS SV 9676.812 (VE8)

SV Schraubverbindung, M10x120 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,65*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 11,92*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,29*
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,49*
€ 12,30*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,87*
€ 14,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 9,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.