Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech f. Flansche 1600x400 M-DBLA16040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech f. Flansche 1600x400 M-DBLA16040
Deckblech f. Flansche 1600x400 M-DBLA16040
Artikel-Nr.:
     6012B-71553842
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-DBLA16040
EAN/GTIN:
     7611919429788
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
hager leergehäuse

Deckblech f. Flansche 1600x400 M-DBLA16040

Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1600x400 (BxT) verzinkt. Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau für Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1599 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
343 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,70*
€ 95,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,62*
€ 99,28*
€ 5,00*
ab € 78,64*
€ 99,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,07*
€ 101,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 103,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.