Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlaschensatz Stahl NSYAEFPFSC (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wandlaschensatz Stahl NSYAEFPFSC (VE4)
Wandlaschensatz Stahl NSYAEFPFSC (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-71559739
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAEFPFSC
EAN/GTIN:
     3606480198984
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
schneider electric gehäusezubehör

Wandlaschensatz Stahl NSYAEFPFSC (VE4)

Spacial S3D, CRNG-Gehäuse Wandbefestigungslaschen. Halterung zur Wandbefestigung. Montage an der Gehäuserückseite. Horizontale oder vertikale Position. Dauerhaft zulässige Belastung: 250 kg. Verzinktes Finish. Satz mit 1.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
42 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 7,98*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 7,99*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,22*
€ 8,34*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,08*
€ 8,43*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,74*
€ 9,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.