Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände SF 1200x600 NSY2SP126 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenwände SF 1200x600 NSY2SP126 (VE2)
Seitenwände SF 1200x600 NSY2SP126 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-71559793
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SP126
EAN/GTIN:
     3606485119779
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank

Seitenwände SF 1200x600 NSY2SP126 (VE2)

Spacial SF Außenbefestigung Seitenwände. 1200 x 600 mm. Vielseitige Anwendung. Gehäuse-Zubehör. Seitliche Montage. Fixierungsmodus durch unverlierbare Schrauben von der Außenseite des Gehäuses. Material Stahlblech, Beschichtung Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7035. Inklusive 2 Seitenwände und Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 57,715*
€ 72,695*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 75,69*
10 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 115,55*
€ 141,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 117,87*
€ 143,63*
1
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 149,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,0711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,7276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,5503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 151,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.