Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71559991 Herst.-Nr.: NSYGFR95M65 EAN/GTIN: 3606480173127 |
| |
|
| | |
| Frontplattenbef.-Schraube M6 NSYGFR95M65 (VE50) Diese VPE besteht aus M6-Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, die die Montage von 19-Zoll-Zubehör ermöglichen. Käfigmutter kompatibel mit 8,5x8,5mm und 9,5x9,5mm Bohrungen. Produktfamilie Actassi. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 20 mm | Höhe: | 10 mm | Tiefe: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,11* | € 24,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,37* | € 24,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,91* | € 32,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,24* | € 36,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,47* | € 37,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|