Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach/Boden-Paneel BxT=600x249mm BP-TBP-600-BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71560197
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286700
EAN/GTIN:
     4015082867003
Suchbegriffe:
Bodenblech
Dachblech
Unterputzverteiler
unterputzverteiler eaton

Dach/Boden-Paneel BxT=600x249mm BP-TBP-600-BL

Dach / Boden Paneel, BP-TBP-...-BL für Aufputz-Installationsverteiler
Breite 600mm
dient als Abdeckung für das Gehäuse
blind (ohne Ausschnitt für Kabeleinführung)
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035
Blechstärke 1 mm
Lieferumfang: 1 Dachpaneel, 1 Bodenpaneel, div. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
615 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
249 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,62*
€ 33,20*
€ 5,95*
ab € 24,62*
€ 33,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,98*
€ 33,77*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,94*
€ 33,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,98*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.