Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenblock 1polig 800A 2 Abgangsklemmen Alu BPZ-KB-1/2/800-ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71560205
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102712
EAN/GTIN:
     4015081025725

Klemmenblock 1polig 800A 2 Abgangsklemmen Alu BPZ-KB-1/2/800-ALU

1-poliger Klemmenblock, BPZ-KB-...-ALU
Aluminium-Ausführung
Nennstrom 800A
Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte, UL-gelistet, Zeitersparnis bei der Verkabelung
ca. 80% Platzersparnis
Modulbauweise, mit mehreren Blöcken können 1- bis 4-polige Systeme aufgebaut werden. Schutzart IP10, max. Betriebsspannung 1000V AC , 1500V DC.
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
80,5 mm
Max. Bemessungsstrom:
800 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
25..240 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35..300 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
3
Mit PE-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,61*
€ 70,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,70*
€ 70,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 71,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,71*
€ 72,23*
€ 5,95*
ab € 60,07*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.