Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene für Tiefe 600 mm VX 8613.161 (VE10)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rittal 8613.161 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 8613.161 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     6012B-71560511
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8613161
EAN/GTIN:
     4028177938991
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gleitschiene für Tiefe 600 mm VX 8613.161 (VE10)

VX Gleitschiene für VX Adapter-Profil, beidseitige Befestigung, für T: 600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 59,58*
€ 76,34*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 79,19*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 64,20*
€ 81,28*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 64,68*
€ 81,45*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 85,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,84*
€ 92,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,88*
€ 90,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,37*
€ 81,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8619330
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.