Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte für SK 3185830 3285.800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-71560558
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3285800
EAN/GTIN:
     4028177709249
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
rittal filtermatte

Filtermatte für SK 3185830 3285.800

SK Filtermatte, für Kühlgerät 3185.830, BHT: 360 x 297 x 10 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
360 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: filtermatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,06334*
€ 7,19334*
19 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,24334*
€ 7,41334*
22 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,52*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,40334*
€ 7,59334*
Lager 6012
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,09334*
€ 8,56334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,56334*
€ 10,19037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20334*
€ 9,76197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91334*
€ 9,41687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48334*
€ 8,90517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03334*
€ 8,36967
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09334*
€ 7,25107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,69002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.