Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierrahmen seitlich A-Schrank CZ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71560700
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052461R9999
EAN/GTIN:
     4011617524618

Isolierrahmen seitlich A-Schrank CZ3

ComfortLine Isolierrahmen zur Schrankanreihung, für die seitlichen Flanschausschnitte und um die Schutzisolierung beim Zusammenbau von Schränken nebeneinander sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
50 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 12,33*
€ 17,50*
€ 5,00*
ab € 12,48*
€ 17,72*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,69*
€ 19,35*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,90*
€ 19,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,19*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.