Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 4phasig EPBR-KB12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EPBR-KB12 Befestigungsset 193688 f.4-Phasen Sammelschiene 193688
EATON EPBR-KB12 Befestigungsset 193688 f.4-Phasen Sammelschiene 193688
Artikel-Nr.:
     6012B-71561781
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193688
EAN/GTIN:
     9010238035492

Befestigungsset 4phasig EPBR-KB12

Befestigungsset zur Montage der 4-Phasen Sammelschiene BPZ-KB-12/250 an den vertikalen Tragschienen im EP-System, geeignet für Modulbreite 1 = 250mm
Material: Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang: 2 Montageelemente, div. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
55 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,68*
€ 19,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 19,71*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,03*
€ 20,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,84*
€ 20,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,55*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.