Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube M4x16 gewinde- formend Linsenkopf EPLHS-M4X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EPLHS-M4X16 Schraube M4x16 141863 Linsenkopf Form C verzinkt 141863
EATON EPLHS-M4X16 Schraube M4x16 141863 Linsenkopf Form C verzinkt 141863
Artikel-Nr.:
     6012B-71561790
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141863
EAN/GTIN:
     4015081385959
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m4x16
linsenkopfschraube

Schraube M4x16 gewinde- formend Linsenkopf EPLHS-M4X16

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Schraube, gewindefurchend, Linsenkopf, Form C, verzinkt, M4x16, Verpackungseinheit 100 Stk., Bit-TX25
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
19,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,26*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,19*
€ 0,26*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2135*
€ 0,2835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.