| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71562103 Herst.-Nr.: 283871 EAN/GTIN: 4015082838713 |
|
|
| | |
| Schienenhalter Hauptsam- melschiene hinten 4L XBSB404 Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 4000A, 4L, mit Montagematerial Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsstrom: | 4000 A | Schienenabstand: | 180 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,35* | € 189,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 164,38* | € 189,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 166,70* | € 192,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,86* | € 196,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 177,90* | € 204,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|