Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene seitliche Befestigung B=650mm XBBB065-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XBBB065-1 Montageschiene 177320 m.seitl. Befestigung f.B650mm 177320
EATON XBBB065-1 Montageschiene 177320 m.seitl. Befestigung f.B650mm 177320
Artikel-Nr.:
     6012B-71562177
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177320
EAN/GTIN:
     4015081717804
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene

Montageschiene seitliche Befestigung B=650mm XBBB065-1

Montageschiene für die Befestigung der Hauptsammelschienenträger in einem 650mm breiten Schrank mit beiderseits nach vorne gebogenen Befestigungslaschen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
610 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
54,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,80*
€ 10,90*
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 10,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,04*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,08*
€ 11,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,84*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.