Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen grau XLB0804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71562293
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284237
EAN/GTIN:
     4015082842376
Suchbegriffe:
Gerüst Rahmenteil
Gerüstrahmen
Rahmenteil Arbeitsgerüst
Schaltschrank

Gerüstrahmen grau XLB0804

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Breite 800mm, Tiefe 400mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gerüstrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,23*
€ 198,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,19*
€ 198,92*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,42*
€ 201,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,00*
€ 206,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,65*
€ 213,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.