Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankdurchführung 5pol. SWD-Rundleit. SWD4-SML5-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON SWD4-SML5-12 SWD- 174757 Schaltschrank-durchführung IP20 auf IP67
EATON SWD4-SML5-12 SWD- 174757 Schaltschrank-durchführung IP20 auf IP67
Artikel-Nr.:
     6012B-71562771
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174757
EAN/GTIN:
     4015081712434
Suchbegriffe:
Schaltschrank
eaton schaltschrank
schaltschrank

Schaltschrankdurchführung 5pol. SWD-Rundleit. SWD4-SML5-12

Schaltschrankdurchführung für 5-polige SWD-Rundleitung SWD4- LR8-24 M12, M12 Stecker/Buchse, separate Spannungsversorgung 24 V DC 4 A für Rundleitung
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
Stecker
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,54*
€ 31,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,74*
€ 31,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,96*
€ 32,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,96*
€ 34,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,77*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.