Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech BusBar Trunking BxT=600x800mm XAD5-0608-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71562861
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     187698
EAN/GTIN:
     4015081853823
Suchbegriffe:
Dachblech

Dachblech BusBar Trunking BxT=600x800mm XAD5-0608-T

Dachblech für BusBar Trunking, in Ausführung IP55, B=600mm, T=800mm, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
507 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,34*
€ 146,42*
€ 5,95*
ab € 122,07*
€ 146,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,92*
€ 148,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,95*
€ 150,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 152,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.