Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Dachabdeckstreifen 35mm lang XLST2J135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71563572
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143362
EAN/GTIN:
     4015081400263
Suchbegriffe:
Bodenblech
eaton bodenblech
bodenblech

Boden-/Dachabdeckstreifen 35mm lang XLST2J135A

Boden-/Dachabdeckstreifen 35mm lang, blind, IP20, für Feldbreite 1350mm, Materialstärke 1,5mm in RAL 7035 struktur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1260 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,02*
€ 15,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 15,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,32*
€ 15,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,34*
€ 17,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,50*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.