Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz 3polig Ausfahreinheit XMIX16/3__#132972


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMIX16/3 /04/06/ W/E+O 132972 Einbausatz IZMX16 3p W 132972
EATON XMIX16/3 /04/06/ W/E+O 132972 Einbausatz IZMX16 3p W 132972
Artikel-Nr.:
     6012B-71563841
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132972
EAN/GTIN:
     4015081298839
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Einbausatz 3polig Ausfahreinheit XMIX16/3__#132972

Einbausatz für IZMX16, 3 polig, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, ausfahrbare Montage, Tiefe 600mm, Breite 425mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
425 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
650 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,13*
€ 130,89*
€ 5,95*
ab € 108,70*
€ 131,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,15*
€ 133,41*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,37*
€ 135,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 135,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 112,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.