Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte +Einbausatz FAZ vertikal XMMC0604M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMMC0604M 283980 Montageplatte+Einbausatz f.FAZ vertikal
EATON XMMC0604M 283980 Montageplatte+Einbausatz f.FAZ vertikal
Artikel-Nr.:
     6012B-71563913
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283980
EAN/GTIN:
     4015082839802
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Einbausatz Verteilung
Montageplatte
chassisplatte

Montageplatte +Einbausatz FAZ vertikal XMMC0604M

DIN Schiene incl Befestigungswinkel und Schraubmaterial, Breite 400mm, Modulhöhe 150mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,96*
€ 45,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,09*
€ 46,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,68*
€ 46,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,11*
€ 47,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,60*
€ 49,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.