Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte +Einbausatz FAZ vertikal XMMC0808M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMMC0808M 106737 Montageplatte+Einbausatz f.FAZ vertikal
EATON XMMC0808M 106737 Montageplatte+Einbausatz f.FAZ vertikal
Artikel-Nr.:
     6012B-71563931
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106737
EAN/GTIN:
     4015081065073
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Einbausatz Verteilung
Montageplatte
eaton montageplatte

Montageplatte +Einbausatz FAZ vertikal XMMC0808M

DIN Schiene incl Befestigungswinkel und Schraubmaterial, Breite 800mm, Modulhöhe 200mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,80*
€ 45,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,94*
€ 45,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,65*
€ 45,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,94*
€ 46,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,65*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.