Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilung NZM3 B=600mm T=800mm XPN3BCB0608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71564002
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184822
EAN/GTIN:
     4015081788699

Unterteilung NZM3 B=600mm T=800mm XPN3BCB0608

XPN3BCB0608_Unterteilung NZM3, Hauptsammelschiene/Anschlussraum B=600mm, T=800mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
587 mm
Höhe:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,49*
€ 41,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 41,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,25*
€ 42,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,54*
€ 42,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,09*
€ 45,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.