Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung NZM4 Festeinbau XPNBCB-2-1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPNBCB-2-1008 Abschottung 178644 NZM4 Festeinbau W1000 T800 178644
EATON XPNBCB-2-1008 Abschottung 178644 NZM4 Festeinbau W1000 T800 178644
Artikel-Nr.:
     6012B-71564157
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178644
EAN/GTIN:
     4015081739738
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Abschottung NZM4 Festeinbau XPNBCB-2-1008

Horizontale Schottung hinter NZM4 zwischen Anschlussraum und Schienenraum
NZM4 Festeinbau
Feldbreite 1000mm
Feldtiefe 800mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
989 mm
Höhe:
43,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,69*
€ 51,24*
€ 5,95*
ab € 39,51*
€ 51,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,95*
€ 51,96*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,73*
€ 52,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 52,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.