Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung NZM4 Ausfahrvorrichtung XPNW-R-BCB-2-0606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPNW-R-BCB-2-0606 178633 Abschottung NZM4 Ausfahrvorrichtung W600
EATON XPNW-R-BCB-2-0606 178633 Abschottung NZM4 Ausfahrvorrichtung W600
Artikel-Nr.:
     6012B-71564175
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178633
EAN/GTIN:
     4015081739622
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Abschottung NZM4 Ausfahrvorrichtung XPNW-R-BCB-2-0606

Horizontale Schottung hinter NZM4 zwischen Anschlussraum und Schienenraum
NZM4 mit Ausfahrvorrichtung und Fernantrieb
Feldbreite 600mm
Feldtiefe 600mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
589 mm
Höhe:
43,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,73*
€ 41,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,03*
€ 41,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,34*
€ 42,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,80*
€ 42,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,36*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.