| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71564517 Herst.-Nr.: 168932 EAN/GTIN: 4015081654246 |
|
|
| | |
| Befestigungswinkel H-Leiste XNBW-HB Montagewinkel zur Befestigung der horizontalen Querleiste (z.Bsp.: bei 1/3 Türen) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungswinkel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 50 mm | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,43* | € 12,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,44* | € 12,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,62* | € 12,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,16* | € 13,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,57* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|