Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel Schienenstützer XNNBW-E08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNBW-E08 141847 Befestigungswinkel Schienenstützer
EATON XNNBW-E08 141847 Befestigungswinkel Schienenstützer
Artikel-Nr.:
     6012B-71564625
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141847
EAN/GTIN:
     4015081385799

Befestigungswinkel Schienenstützer XNNBW-E08

Befestigungswinkel für Schienenstützer, Tiefe 800mm, Stahlblech, 10 Stück, inkusive Montagematerialien
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
65 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
345 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,031*
€ 5,361*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,37*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,153*
€ 5,523*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,17*
€ 5,54*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,43*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,523*
€ 6,57237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,333*
€ 6,34627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,913*
€ 5,84647
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,153*
€ 4,94207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.