Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M12x20 8,8 XNNSKS-M12X20-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNSKS-M12x20-8 179632 Sechskantschraube 179632
EATON XNNSKS-M12x20-8 179632 Sechskantschraube 179632
Artikel-Nr.:
     6012B-71564715
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179632
EAN/GTIN:
     4015081747115
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube M12x20 8,8 XNNSKS-M12X20-8

Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M12x20
Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
#12
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 0,28967*
€ 0,44967*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,45*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,30*
€ 0,47*
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 0,32*
€ 0,50*
Lager 6012
30
€ 3,90*
ab € 0,32767*
€ 0,51767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,51767*
€ 0,61603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44767*
€ 0,53273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43767*
€ 0,52083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39767*
€ 0,47323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37767*
€ 0,44943
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32767*
€ 0,38993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 15,5301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.