Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 8,4mm verzinkt XNNUS-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71564741
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141901
EAN/GTIN:
     4015081386338
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Unterlegscheibe 8,4mm verzinkt XNNUS-8

Unterlegscheibe M8 für das xEnergy Energieverteilungssystem. Innendurchmesser 8,4mm, Außendurchmesser 16mm, Stärke 1,6mm, Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit 50Stk.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,12*
€ 0,18*
50
€ 5,00*
ab € 0,1218*
€ 0,1808*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,123*
€ 0,181*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,123*
€ 0,181*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,1382*
€ 0,2032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.