| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71564751 Herst.-Nr.: 174590 EAN/GTIN: 4015081710454 |
| |
|
| | |
| Gewindeplatte Ankerschiene M5 XNNGP-M8 Gewindeplatte für Ankerschiene M5 für das xEnergy Energieverteilungssystem Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 14 mm | Höhe: | 6 mm | Tiefe: | 48 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,06* | € 3,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,07* | € 3,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,14* | € 3,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,28* | € 3,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,33* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|