Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand schwenkbar HxB=592x1100mm XPBMB0511-ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71564813
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     149192
EAN/GTIN:
     4015081455300
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Trennwand schwenkbar HxB=592x1100mm XPBMB0511-ROT

Trennwand / Montageplatte für Geräteraum/Sammelschienenraum passend für IZM26, schwenkbar, Stahlblech, mit Montagematerial, Erdungsaufkleber, Feldbreite 1100mm, Höhe 550mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
930 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,78*
€ 136,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,65*
€ 137,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,72*
€ 138,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,01*
€ 141,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,34*
€ 150,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.