Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand IZM Kabelan- schlussraum hinten XPIBCB-E-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPIBCB-E-04 Trennwand IZM 126001 Anschl/HSH Raum Gl.S B425mm 126001
EATON XPIBCB-E-04 Trennwand IZM 126001 Anschl/HSH Raum Gl.S B425mm 126001
Artikel-Nr.:
     6012B-71564903
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     126001
EAN/GTIN:
     4015081235902
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Trennwand IZM Kabelan- schlussraum hinten XPIBCB-E-04

Schottung zwischen Einspeisekupfer und Anschlusskupfer auf Hauptsammelschiene IZM13, Hauptsammelschiene hinten, Form 4, Breite 425mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
50 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,77*
€ 68,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,86*
€ 69,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,65*
€ 70,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 70,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,52*
€ 75,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.