Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung C19 Buchse,verriegel DK 7955.015 VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6012B-71568982
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7955015
EAN/GTIN:
     4028177684997
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Abdeckung C19 Buchse,verriegel DK 7955.015 VE10)

DK Abdeckung PDU, zur Abdeckung von IEC 60 320 C19 Steckplätzen, Kunststoff, RAL 9005
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,815*
€ 1,165*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,20*
10
€ 5,00*
ab € 0,861*
€ 1,231*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,865*
€ 1,235*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,974*
€ 1,374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,374*
€ 1,63506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.