Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Gehäuse KX 600x200x120 mm 1586.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Bus-Gehäuse KX KX 1586000 Edelstahl, BHT 600x200x120mm
Rittal Bus-Gehäuse KX KX 1586000 Edelstahl, BHT 600x200x120mm
Artikel-Nr.:
     6012B-71569043
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1586000
EAN/GTIN:
     4028177919129
Suchbegriffe:
Bus-Gehäuse
Bus-Systemgehäuse
Schaltschrank
schaltschrank rittal edelstahl

Bus-Gehäuse KX 600x200x120 mm 1586.000

KX Bus-Gehäuse, BHT: 600x200x120 mm, Edelstahl 1.4301, mit scharniertem Deckel, mit Schnellverschlüssen
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bus gehäuse, bus-gehäuse rittal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 205,48*
€ 247,30*
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 249,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,79*
€ 249,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,43*
€ 254,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,34*
€ 260,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,66*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 43,65*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 19,47*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,11*
Zubehör
Rittal
2319000
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.