Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 3-teilig 850x400 verzinkt M-BBB8540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech 3-teilig 850x400 verzinkt M-BBB8540
Bodenblech 3-teilig 850x400 verzinkt M-BBB8540
Artikel-Nr.:
     6012B-71569062
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-BBB8540
EAN/GTIN:
     7611919207546
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech

Bodenblech 3-teilig 850x400 verzinkt M-BBB8540

Bodenblech 3-teilig mit Bürsten 850x400 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
850 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,34*
€ 111,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,97*
€ 115,84*
€ 5,00*
ab € 93,26*
€ 115,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,10*
€ 117,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 120,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.